Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 125 mm Serie BAY5 Doppelkug 445850-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445850-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     THP5KW0125BAY5D0N
EAN/GTIN:
     4260654030242
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 125 mm Serie BAY5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Nabenbreite: 60 mm Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 125 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Störkreis Radius = 165 mm Laufbelag Material = Pulastic 75° Shore A grün Polyurethan 93 - 95° Shore A Lauffläche Farbe = grün braun Fadenschutz = nein Ausladung = 54 mm Höhe = 170 mm Tragkraft = 500 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Ausladung:
54 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
170 mm
Laufbelag Material:
Pulastic 75° Shore A grün\;Polyurethan 93 - 95° Shore A\;
Lauffläche Farbe:
2844\,2821
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
165 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
3.620000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 47,67*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,93*
€ 51,13*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 41,71*
€ 54,69*
5 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 63,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.