Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 125 mm Serie P2T2 (el. leitfähig) Gleitlager 446080-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446080-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     SAPE5C0125P2T2P0NE
EAN/GTIN:
     4260728515804
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
esd-lenkrolle 125 mm
esd lenkrolle
Lenkrolle ø 125 mm Serie P2T2 (el. leitfähig) Gleitlager Mit Gleitlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Nabenbreite: 36 mm Geräuschreduzierter Lauf auf vielen Untergründen Rollen Typ = ESD Rollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 32 mm Rad Durchmesser = 125 mm Achsloch Durchmesser = 12 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polypropylen (PP) el. leitfähig Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Thermopl. Elastomer 95° Shore A el. leitfähig Lauffläche Farbe = grau Fadenschutz = nein Ausladung = 40 mm Höhe = 160 mm Tragkraft = 70 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Ausladung:
40 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Polypropylen (PP)\;el. leitfähig\;
Höhe:
160 mm
Laufbelag Material:
Thermopl. Elastomer 95° Shore A\;el. leitfähig\;
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
32 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
ESD Rollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
70 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.882000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.