Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenlochlenkrolle ø 200 mm Serie SWS4 (el. leitfähig) Roll 446128-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446128-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     HPH98W0200SWS4R0NE
EAN/GTIN:
     4260728516146
Suchbegriffe:
Räder und Rollen für Transportgerät...
Rückenlochlenkrolle ø 200 mm Serie SWS4 (el. leitfähig) Rollenlager Rollenlager ist elektrisch leitfähig Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäuse (galvanisch verzinkt) Nabenbreite: 59 mm Rollen Typ = ESD Rollen Rollen Bauform = Rückenlochlenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Felge Material = verzinktes Stahlblech el. leitfähig Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Vollgummi 85° Shore A el. leitfähig Lauffläche Farbe = schwarz Fadenschutz = nein Ausladung = 55 mm Höhe = 228 mm Tragkraft = 140 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Ausladung:
55 mm
Rollen Bauform:
Rückenlochlenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
verzinktes Stahlblech\;el. leitfähig\;
Höhe:
228 mm
Laufbelag Material:
Vollgummi 85° Shore A\;el. leitfähig\;
Lauffläche Farbe:
schwarz
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Typ:
ESD Rollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
140 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
1.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.