Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenlochlenkrolle ø 35 mm Serie SWU5 Doppelkugellager 446163-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446163-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     HZH12W0035SWU5D0N
EAN/GTIN:
     4260654035483
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Rückenlochlenkrolle ø 35 mm Serie SWU5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Rollen Typ = Rollen für spezielle Anwendungen Rollen Bauform = Rückenlochlenkrolle Rad Breite = 27 mm Rad Durchmesser = 35 mm Achsloch Durchmesser = 8 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = verzinkter Stahl Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Polyurethan 93 - 95° Shore A Lauffläche Farbe = braun Fadenschutz = nein Ausladung = 15 mm Höhe = 50 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Ausladung:
15 mm
Rollen Bauform:
Rückenlochlenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
verzinkter Stahl
Höhe:
50 mm
Laufbelag Material:
Polyurethan 93 - 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
braun
Rad Breite:
27 mm
Rad Durchmesser:
35 mm
Rollen Typ:
Rollen für spezielle Anwendungen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.499000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,67*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 12,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 15,18*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 18,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.