Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Schaufel BSM 150, lackiert, Lichtblau 446252-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446252-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-23-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462046375
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Bauer® Schaufel BSM 150, lackiert, Lichtblau Zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern Einfache Aufnahme mit Gabelzinken Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz Wannenblech mit umlaufendem Randprofil Schürfleiste aus Spezialstahl Stabiler Grundrahmen Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen Mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich Höhe = 780 mm Breite = 1.870 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 5012 lichtblau Eigengewicht = 368 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1870 mm
Eigengewicht:
368 kg
Höhe:
780 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 5012 lichtblau
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
1870.00 mm
DEPTH GRO:
1780.00 mm
WEIGHT GRO:
381.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Schaufel Gabelstapler, Schaufel für Gabelstapler, Staplerschaufel, gabelstaplerschaufel, Staplerschaufeln, Gabelstapler Anbaugeräte und Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.245,14*
€ 2.408,64*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.239,63*
€ 2.408,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.419,03*
€ 2.590,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.415,43*
€ 2.602,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.255,23*
€ 2.611,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.408,66*
€ 2.866,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,35*
€ 2.843,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.305,41*
€ 2.743,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.262,43*
€ 2.692,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,63*
€ 2.665,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.