| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-446402-YY Herst.-Nr.: 4443-03-0000-1 EAN/GTIN: 4052462071926 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fasszange LG 60, lackiert, Gelborange Zur Aufnahme von liegenden 60-l-Stahl-Spundfässern In verschiedenen Varianten erhältlich Tragkraft = 150 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 150 kg | HEIGHT GRO: | 365.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 685.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,67* | € 290,43* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,44* | € 290,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,44* | € 298,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,77* | € 309,96* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,09* | € 317,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|