Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Fasszange LG 60, verzinkt 446404-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446404-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4443-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462071933
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Bauer® Fasszange LG 60, verzinkt Zur Aufnahme von liegenden 60-l-Stahl-Spundfässern In verschiedenen Varianten erhältlich Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
685.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,57*
€ 271,23*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 227,54*
€ 271,25*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,04*
€ 273,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 290,50*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,87*
€ 295,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.