Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Schaufel HVR 50, lackiert, Resedagrün 446484-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446484-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4459-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462050327
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Bauer® Schaufel HVR 50, lackiert, Resedagrün Hydraulisch Mit 2 Zylindern für dosierte Entleerung Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl Vor- und rückkippbar Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik Einfache Aufnahme mit Gabelzinken Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen In verschiedenen Ausführungen erhältlich Höhe = 680 mm Breite = 1.230 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 6011 resedagrün Eigengewicht = 275 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1230 mm
Eigengewicht:
275 kg
Höhe:
680 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 6011 resedagrün
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
1230.00 mm
DEPTH GRO:
1645.00 mm
WEIGHT GRO:
288.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.894,20*
€ 3.103,98*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.898,48*
€ 3.104,00*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.020,95*
€ 3.228,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.013,77*
€ 3.242,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.916,22*
€ 3.254,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.104,00*
€ 3.693,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.065,81*
€ 3.648,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.958,95*
€ 3.521,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.909,09*
€ 3.461,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.898,48*
€ 3.449,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.