Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Auffangwanne AW-4/A/PE, lackiert, Gelborange 446526-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446526-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-30-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462021877
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bauer® Auffangwanne AW-4/A/PE, lackiert, Gelborange Zur Lagerung von 200-l-Fässern mit aggressiven Medien Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe PE-Kunststoffeinsatz Mit Klemmrahmen Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1.000 kg/m²) Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 In verschiedenen Ausführungen erhältlich Höhe = 290 mm Breite = 1.215 mm Oberfläche = lackiert Rollen Feststellfunktion = Stapelbar = nein Tragkraft = 1000 kg RAL Farbe = RAL 2000 gelborange Eigengewicht = 113 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1215 mm
Eigengewicht:
113 kg
Höhe:
290 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
Stapelbar:
nein
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
1215.00 mm
DEPTH GRO:
1215.00 mm
WEIGHT GRO:
113.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen aus Stahl, Auffangwannen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,65*
€ 851,60*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,00*
€ 851,62*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,11*
€ 911,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,56*
€ 915,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,57*
€ 979,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,88*
€ 1.085,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,69*
€ 1.075,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,33*
€ 1.046,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,94*
€ 1.022,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,11*
€ 987,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.