Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Gefahrstoff-Schrank GS-1, lackiert, Feuerrot 446686-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446686-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4495-20-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462026377
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff Kleingebindelager
Gefahrstoffdepot Kleingebindelager
Bauer® Gefahrstoff-Schrank GS-1, lackiert, Feuerrot Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Eigenschaften: Für Innenbereich bzw. unter Dach Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) 100 mm Unterfahrhöhe Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech Abschließbar Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C Türen Anzahl = 1 Anlieferung = montiert RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 126 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Türen Anzahl:
1
Eigengewicht:
126 kg
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
HEIGHT GRO:
1930.00 mm
WIDTH GRO:
690.00 mm
DEPTH GRO:
840.00 mm
WEIGHT GRO:
126.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,38*
€ 806,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,97*
€ 806,44*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,66*
€ 834,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,25*
€ 870,65*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,29*
€ 938,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,77*
€ 1.117,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,93*
€ 1.110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,95*
€ 1.059,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,88*
€ 1.031,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,29*
€ 1.013,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.