Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Baustoffbehälter BBK 100, lackiert, Gelborange 446811-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446811-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-20-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462028944
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter
Bauer® Baustoffbehälter BBK 100, lackiert, Gelborange Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten Eigenschaften: 3-fach stapelbar Stabile Konstruktion aus profiliertem Stahlblech Mit klappbarer Schüttwand zum einfachen Beladen, z.B. mit Schubkarre Verstärkte Verstrebung an der Unterseite der Vorderklappe Beidseitige Verriegelung zum Schließen der Vorderklappe Tragkraft = 1500 kg Länge = 1490 mm Breite = 1.110 mm Höhe = 800 mm Schüttkantenhöhe = 555 mm Eigengewicht = 110 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1110 mm
Eigengewicht:
110 kg
Höhe:
800 mm
Länge:
1490 mm
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1110.00 mm
DEPTH GRO:
1490.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Stapelbare Kippbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,43*
€ 549,70*
Lager 4445
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,69*
€ 549,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,03*
€ 558,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,48*
€ 593,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,19*
€ 612,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,72*
€ 654,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,50*
€ 645,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,12*
€ 620,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,04*
€ 603,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.