Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 1800 PE, lackiert, Feuer 446830-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446830-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-52-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462060197
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 1800 PE, lackiert, Feuerrot Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Eigenschaften: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Höhe = 255 mm Breite = 1.765 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Eigengewicht = 102 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1765 mm
Eigengewicht:
102 kg
Höhe:
255 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
HEIGHT GRO:
255.00 mm
WIDTH GRO:
1315.00 mm
DEPTH GRO:
1765.00 mm
WEIGHT GRO:
102.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, Auffangwannen aus Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,20*
€ 1.076,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,03*
€ 1.076,42*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,28*
€ 1.129,06*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,92*
€ 1.140,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,02*
€ 1.185,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,25*
€ 1.356,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,12*
€ 1.355,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,86*
€ 1.308,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,50*
€ 1.271,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,92*
€ 1.223,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.