Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 2700-3 PE, feuerverzinkt 446853-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446853-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-55-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462052819
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 2700-3 PE, feuerverzinkt Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Eigenschaften: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Höhe = 440 mm Breite = 2.665 mm Oberfläche = feuerverzinkt RAL Farbe = - Eigengewicht = 194 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2665 mm
Eigengewicht:
194 kg
Höhe:
440 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
RAL Farbe:
-
HEIGHT GRO:
440.00 mm
WIDTH GRO:
1315.00 mm
DEPTH GRO:
2665.00 mm
WEIGHT GRO:
194.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, Auffangwannen aus Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,78*
€ 1.648,19*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,33*
€ 1.648,21*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.530,77*
€ 1.684,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.586,17*
€ 1.745,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.620,51*
€ 1.789,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,45*
€ 2.004,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,23*
€ 1.989,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,92*
€ 1.914,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,02*
€ 1.867,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,77*
€ 1.821,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.