Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 2200-2 PE, lackiert, Gel 446883-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446883-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-61-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462053069
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 2200-2 PE, lackiert, Gelborange Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Eigenschaften: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Höhe = 510 mm Breite = 2.165 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 2000 gelborange Eigengewicht = 167 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2165 mm
Eigengewicht:
167 kg
Höhe:
510 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
HEIGHT GRO:
510.00 mm
WIDTH GRO:
1315.00 mm
DEPTH GRO:
2165.00 mm
WEIGHT GRO:
167.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,43*
€ 1.334,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,88*
€ 1.334,55*
Lager 4445
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,48*
€ 1.370,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,49*
€ 1.423,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.314,16*
€ 1.465,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,59*
€ 1.631,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,18*
€ 1.624,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,26*
€ 1.561,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,15*
€ 1.518,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,48*
€ 1.463,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.