Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 3300-1 PE, lackiert, Gel 446919-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446919-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-72-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462053052
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 3300-1 PE, lackiert, Gelborange Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Eigenschaften: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Höhe = 195 mm Breite = 3.265 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 2000 gelborange Eigengewicht = 160 kg
Weitere Informationen:
Breite:
3265 mm
Eigengewicht:
160 kg
Höhe:
195 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
1315.00 mm
DEPTH GRO:
3265.00 mm
WEIGHT GRO:
160.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,38*
€ 1.505,32*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,70*
€ 1.505,34*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.382,62*
€ 1.539,08*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,21*
€ 1.586,98*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,72*
€ 1.594,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,34*
€ 1.791,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,52*
€ 1.778,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,19*
€ 1.709,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,77*
€ 1.663,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,70*
€ 1.610,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.