Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 3300-3 PE, feuerverzinkt 446963-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446963-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-80-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462053656
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 3300-3 PE, feuerverzinkt Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Eigenschaften: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Höhe = 385 mm Breite = 3.265 mm Oberfläche = feuerverzinkt RAL Farbe = - Eigengewicht = 217 kg
Weitere Informationen:
Breite:
3265 mm
Eigengewicht:
217 kg
Höhe:
385 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
RAL Farbe:
-
HEIGHT GRO:
385.00 mm
WIDTH GRO:
1315.00 mm
DEPTH GRO:
3265.00 mm
WEIGHT GRO:
217.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.737,15*
€ 1.915,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.745,30*
€ 1.915,87*
Lager 4445
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.767,00*
€ 1.946,23*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.843,57*
€ 2.024,14*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.892,36*
€ 2.063,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,23*
€ 2.316,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.924,59*
€ 2.290,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,89*
€ 2.202,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,06*
€ 2.151,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,00*
€ 2.102,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.