| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-447082-YY Herst.-Nr.: 619010 EAN/GTIN: 4260182537671 |
| |
|
| | |
| hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO 11mm / 65mm Büro-Stuhl-Rollen für Hartböden, (5er Pack) 5er Pack Mit polyurethanbeschichteten Laufflächen Unterschiedliche Stiftdurchmesser beachten: 10 mm oder 11 mm Erfüllt die Norm DIN EN 12529 Gebremste Sicherheitsrollen – Stuhl rollt nur unter Belastung (Rollen bremsen beim Aufstehen, um ungewolltes Wegrollen zu verhindern, öffnen sich bei Belastung, sodass Stuhl wieder rollt) Made In Germany In versch. Ausführungen erhältlich Sitz Höhe = Sitz Tiefe = Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = Eigengewicht = 1 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 1 kg | Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich: | - mm | Sitz Höhe: | - mm | Sitz Tiefe: | - mm | HEIGHT GRO: | 7.00 mm | WIDTH GRO: | 5.00 mm | DEPTH GRO: | 6.50 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94019980 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,61* | € 29,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,35* | € 34,09* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 29,43* | € 39,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|