Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ungebremst ROLO FREE 11mm / 50 447106-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447106-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619029
EAN/GTIN:
     4260354052278
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
bürostuhlrolle
hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ungebremst ROLO FREE 11mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen, (5er Pack) Hochwertige, ungebremste Doppelrollen für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden 5er Pack Mit Polyurethan beschichtete Laufflächen Unterschiedliche Stiftdurchmesser beachten: 10 mm oder 11 mm Made in Germany In versch. Abmessungen erhältlich Sitz Höhe = Sitz Tiefe = Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
- mm
Sitz Höhe:
- mm
Sitz Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
6.00 mm
WIDTH GRO:
5.10 mm
DEPTH GRO:
5.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94019980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Bürostühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 32,91*
€ 5,95*
ab € 27,83*
€ 38,59*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 33,04*
€ 44,00*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,51*
€ 47,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,90*
€ 45,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,05*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.