Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE 5x Bodengleiter STATO-M Stift 11 mm / 60 mm Stand 447114-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447114-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619040
EAN/GTIN:
     4251084668013
Suchbegriffe:
Bodengleiter Bürostuhl
Bürostuhlbodengleiter
bodengleiter bürostuhl
hjh OFFICE 5x Bodengleiter STATO-M Stift 11 mm / 60 mm Standfüße mit Filz, (5er Pack), schwarz Hochwertige Bodengleiter für den sicheren und stabilen Stand Ihres Bürostuhls Geeignet für Hartböden, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder PVC Für minimalen Reibungswiderstand und optimale Gleitfähigkeit der Stühle Alte Rollen mit ein wenig Kraftaufwand sehr einfach durch die neuen Bodengleiter ersetzbar Verpackungsinhalt: 5 Stück Bodengleiter aus robustem Kunststoff In versch. Ausführungen erhältlich Sitz Höhe = Sitz Tiefe = Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
- mm
Sitz Höhe:
- mm
Sitz Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
7.30 mm
WIDTH GRO:
6.00 mm
DEPTH GRO:
6.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Bürostühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 60,37*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 53,85*
€ 71,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.