Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO ESD 11mm / 65mm (5er Pack 447121-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447121-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619046
EAN/GTIN:
     4251084676766
Suchbegriffe:
ESD-Stuhlrolle
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO ESD 11mm / 65mm (5er Pack), elektrisch leitfähig Hochwertige Doppelrollen für Hartböden 5er Pack Mit Polyurethan beschichtete Laufflächen schützen hochwertigen Hartboden vor Kratzern und Blessuren, die herkömmliche Teppichbodenrollen verursachen können Gebremste Sicherheitsrollen - Stuhl rollt nur unter Belastung (Rollen bremsen beim Aufstehen, um ungewolltes Wegrollen zu verhindern, öffnen sich bei Belastung, sodass Stuhl wieder rollt) Made in Germany In versch. Ausführungen erhältlich Sitz Höhe = Sitz Tiefe = Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
- mm
Sitz Höhe:
- mm
Sitz Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
5.00 mm
DEPTH GRO:
6.50 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: bürostuhlrolle, Bürostühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 59,58*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 53,43*
€ 70,21*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.