Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff, 4 447164-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447164-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     661009
EAN/GTIN:
     4064323007135
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
hjh OFFICE Besucherstuhl / Schalenstuhl SCANDI Kunststoff, 4er Pack, weiß Set im 4er Pack Modernes, skandinavisches Design Ergonomische Sitzschale aus Kunststoff Komfortables Sitzkissen mit Kunstlederbezug Gestell aus massiver Buche In versch. Farben erhältlich Sitz Höhe = 470 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 430 mm Eigengewicht = 4,3 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4\,3 kg
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
470 mm
Sitz Tiefe:
430 mm
HEIGHT GRO:
87.00 mm
WIDTH GRO:
48.00 mm
DEPTH GRO:
56.00 mm
WEIGHT GRO:
4.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 152,21*
€ 189,49*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 153,58*
€ 192,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 189,49*
€ 225,49
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 186,86*
€ 222,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 178,15*
€ 212,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 173,78*
€ 206,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 152,21*
€ 181,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 38,0525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,64*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.