Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Freischwinger PARIBA V III Kunstleder, schwarz 447265-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447265-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     720053
EAN/GTIN:
     4251084639563
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
freischwinger leder schwarz
hjh OFFICE Freischwinger PARIBA V III Kunstleder, schwarz Freischwinger in modernem Design Aufwendig abgesteppter Kunstlederbezug Verchromte Designarmlehnen
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
16\,9 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunstleder
Sitz Breite:
440 mm
Sitz Höhe:
490 mm
Sitz Tiefe:
420 mm
Tragkraft:
120 kg
Bezug:
100% Polyurethan
HEIGHT GRO:
89.00 mm
WIDTH GRO:
59.00 mm
DEPTH GRO:
47.00 mm
WEIGHT GRO:
16.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: freischwinger, hjh office freischwinger, Bürostühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 230,59*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 206,98*
€ 253,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 253,04*
€ 301,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 252,27*
€ 300,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 240,12*
€ 285,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 236,05*
€ 280,90
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 206,98*
€ 246,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 206,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,78*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,37*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.