Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder, 447284-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447284-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729422
EAN/GTIN:
     4064323017660
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
hjh OFFICE Konferenzstuhl / Freischwinger SAPRI Kunstleder, braun Freischwinger - Fußgestell aus Alu / Chrom Bezug aus Kunstleder mit Soft-Touch Formschöne Armlehnen mit Kunstlederauflage Bodenschonende Kunststoffgleiter
Weitere Informationen:
Armlehnen inklusiv:
ja
Eigengewicht:
12\,8 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
620 mm
Sitz Breite:
500 mm
Sitz Höhe:
480 mm
Sitz Tiefe:
510 mm
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
58.00 mm
DEPTH GRO:
58.00 mm
WEIGHT GRO:
12.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 198,52*
€ 241,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 211,83*
€ 258,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 241,52*
€ 287,41
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 240,50*
€ 286,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 229,35*
€ 272,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 225,96*
€ 268,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 198,52*
€ 236,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 198,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,64*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,51*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.