Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Konferenzstuhl / Freischwinger / INVENTOR V Stoff 447300-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447300-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     732060
EAN/GTIN:
     4251084660031
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
hjh OFFICE Konferenzstuhl / Freischwinger / INVENTOR V Stoff, schwarz Moderner Besucherstuhl mit frischem Design Ergonomische Rückenlehne mit Lordosenstütze Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff Robustes Gestell aus verchromtem Stahl
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
9\,1 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Stoff
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
460 mm
Sitz Tiefe:
450 mm
Tragkraft:
150 kg
Bezug:
100% Polyester
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
59.00 mm
DEPTH GRO:
54.00 mm
WEIGHT GRO:
9.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 143,90*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 152,09*
€ 186,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 186,58*
€ 222,03
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 184,06*
€ 219,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 176,48*
€ 210,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 171,70*
€ 204,32
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 152,09*
€ 180,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 152,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,78*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,37*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.