Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V B Stoff / 447321-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447321-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     751003
EAN/GTIN:
     4064323014690
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
hjh OFFICE Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V B Stoff / Netzstoff, schwarz Vielseitiger Besucherstuhl für jeden Anlass Bequemer Freischwinger zum entspannten Zurücklehnen Kombination aus Stoff und atmungsaktivem Netzstoff Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt Formschöne Design-Armlehnen
Weitere Informationen:
Armlehnen inklusiv:
ja
Eigengewicht:
10\,9 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
600 mm
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
470 mm
Sitz Tiefe:
490 mm
HEIGHT GRO:
107.00 mm
WIDTH GRO:
62.00 mm
DEPTH GRO:
63.00 mm
WEIGHT GRO:
10.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 162,06*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 151,45*
€ 186,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 186,58*
€ 222,03
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 184,65*
€ 219,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 176,87*
€ 210,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 171,79*
€ 204,43
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 151,45*
€ 180,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 151,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.