Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / 447322-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447322-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     751004
EAN/GTIN:
     4064323014706
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
hjh OFFICE Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff, grau Vielseitiger Besucherstuhl für jeden Anlass Bequemer Freischwinger zum entspannten Zurücklehnen Kombination aus Stoff und atmungsaktivem Netzstoff Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt Formschöne Design-Armlehnen Sitz Höhe = Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = Armlehnen inklusiv = ja Höhe = mm Eigengewicht = 10,7 kg
Weitere Informationen:
Armlehnen inklusiv:
ja
Eigengewicht:
10\,7 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
600 mm
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
460 mm
Sitz Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
106.00 mm
WIDTH GRO:
62.00 mm
DEPTH GRO:
66.00 mm
WEIGHT GRO:
10.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 170,87*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 151,33*
€ 186,39*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 186,39*
€ 221,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 184,47*
€ 219,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 176,69*
€ 210,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 171,60*
€ 204,20
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 151,33*
€ 180,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 151,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.