Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL, schwarz 447330-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447330-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802110
EAN/GTIN:
     4251084676544
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
hjh OFFICE Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL, schwarz Höhenverstellbares Stehpult Sicherer Halt für Laptop, Tablet und Smartphone Separate Mousepad-Ablage, neigungsverstellbar Vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
7 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
685 - 1020 mm
Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)\;Stahl\;
Tiefe:
440 mm
Tragkraft:
10 kg
HEIGHT GRO:
102.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
44.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
Frei Haus
ab € 62,00*
€ 80,22*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 89,51*
€ 114,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.