Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Sitz-/Stehtisch STAND VM-SU I, weiß 447334-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447334-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802114
EAN/GTIN:
     4064323007968
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
sitz steh schreibtisch
hjh OFFICE Sitz-/Stehtisch STAND VM-SU I, weiß Höhenverstellbarer Sitz-Stehtisch Großzügige Arbeitsfläche (B x T): 70 x 54 cm Individuelle Höhenverstellung durch Gaslift Sehr stabile, robuste Stahlkonstruktion Flexibler Einsatz
Weitere Informationen:
Breite:
770 mm
Eigengewicht:
12\,1 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
730 - 1050 mm
Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)\;Stahl\;
Tiefe:
570 mm
Tragkraft:
10 kg
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
77.00 mm
DEPTH GRO:
57.00 mm
WEIGHT GRO:
12.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schreibtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 154,29*
€ 190,50*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 180,66*
€ 222,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,44*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,28*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.