| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-447343-YY Herst.-Nr.: 803009 EAN/GTIN: 4064323012979 |
| |
|
| | |
| hjh OFFICE Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt, dunkelgrau Vielseitiger Besucherstuhl für jeden Anlass Platzsparend durch Klappsitz Bezogen mit weichem, edlem Samtstoff Fertig vormontiert und sofort einsatzbereit Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 3\,6 kg | Farbe: | dunkelgrau | Material: | Stoff | Sitz Breite: | 400 mm | Sitz Höhe: | 460 mm | Sitz Tiefe: | 370 mm | Tragkraft: | 130 kg | Bezug: | 100% Polyester | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 44.00 mm | DEPTH GRO: | 49.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Klappstuhl, hjh office klappstuhl, klappstuhl, besucherstuhl grau, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,45* | € 51,91* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,65* | € 73,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 55,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|