Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Gasfeder / Gasdruckfeder M - weiß, 27-35,5 cm 447430-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447430-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     723-09
EAN/GTIN:
     4064323017028
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
hjh office gasdruckfeder
gasdruckfeder
hjh OFFICE Gasfeder / Gasdruckfeder M - weiß, 27-35,5 cm Ersatz-Gasdruckfeder Verstellbare Höhe von 27 – 35,5 cm Mit Tiefenfederungspuffer für federndes Sitzgefühl Für optimales Messergebnis: Messung der alten Gasfeder mit Schieblehre empfohlen Je nach Variante aus verchromtem Stahl oder mit schwarzem bzw. weißem Gehäuse Sitz Höhe = Sitz Tiefe = Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = Höhe = 270 - 355 mm Eigengewicht = 1,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1\,5 kg
Höhe:
270 - 355 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
- mm
Sitz Höhe:
- mm
Sitz Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
35.50 mm
WIDTH GRO:
5.20 mm
DEPTH GRO:
5.20 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Bürostühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
193
Frei Haus
ab € 30,50*
€ 39,20*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 38,33*
€ 48,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
723-03
ab € 30,71*
Ähnlich
HJH Office
723-04
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.