Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Universal-Schubkarre, Pannensicherer Reifen 447458-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447458-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     10822
EAN/GTIN:
     8717185610086
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Matador Universal-Schubkarre, Pannensicherer Reifen Ovale Stahlmulde 80 Liter Blechstärke: 1,0 mm Pannensicherer Reifen (geschäumtes Polyurethan) Stahlfelge mit beidseitig abgedichtetem Kugellager Ergonomische Naturgummihandgriffe - entsprechend der Hand geformt Lackiert in grauer widerstandsfähiger Pulverbeschichtung (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich) Ovalrohr - leichter und stärker Stahlrohr Frontstrebe Montiert Tragkraft = 200 kg Höhe = 620 mm Breite = 580 mm
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Höhe:
620 mm
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
1460.00 mm
WEIGHT GRO:
17.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre, Schubkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,95*
€ 312,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.