Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prestar Plattformwagen aus Kunststoff PR-PB-101-P - beige 447474-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447474-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     11378
EAN/GTIN:
     8713724035051
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen 150 kg tragkraft
plattformwagen
plattformwagen matador
Prestar Plattformwagen aus Kunststoff PR-PB-101-P - beige Plattformwagen aus Stahl Klappbare Schiebebügel Plattform aus besonders starkem und langlebigem Polypropylen-Kunststoff Sicherheitschutzabdeckungen auf den Scharnieren (Fingerschutz) Höhe des Schiebebügels ist auf die europäischen Größen angepasst Räder (4 Stück) mit Kugellager aus TPR-Gummi - nicht markierend - 2 Bock- und 2 Lenkrollen Montiert Tragkraft = 150 kg Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk.
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
820.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,66*
€ 197,70*
Lager 4445
91 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 222,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.