Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prestar Plattformwagen aus Kunststoff PR-PF-301-P - beige 447475-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447475-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     11380
EAN/GTIN:
     8713724034917
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Prestar Plattformwagen aus Kunststoff PR-PF-301-P - beige Plattformwagen aus Stahl Klappbare Schiebebügel Plattform aus besonders starkem und langlebigem Polypropylen-Kunststoff Sicherheitschutzabdeckungen auf den Scharnieren (Fingerschutz) Höhe des Schiebebügels ist auf die europäischen Größen angepasst Räder (4 Stück) mit Kugellager aus TPR-Gummi - nicht markierend - 2 Bock- und 2 Lenkrollen Montiert Tragkraft = 300 kg Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk.
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,77*
€ 337,92*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 292,66*
€ 345,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.