Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prestar Plattformwagen PR-NG-401-8 - klappbar 447476-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447476-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     11372
EAN/GTIN:
     8713724005597
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Prestar Plattformwagen PR-NG-401-8 - klappbar Plattformwagen aus Stahl Klappbare Schiebebügel Plattform aus vulkanisierter 2 mm Gummimatte + äußerer Gummischutz Sicherheitschutzabdeckungen auf den Scharnieren (Fingerschutz) Höhe des Schiebebügels ist auf die europäischen Größen angepasst Räder (4 Stück) mit Kugellager aus TPR-Gummi - nicht markierend - 2 Bock- und 2 Lenkrollen Unmontiert Tragkraft = 500 kg Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk.
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
1270.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,63*
€ 940,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,43*
€ 931,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,07*
€ 893,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,75*
€ 862,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,45*
€ 806,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.