Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Superhund 447492-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447492-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12255
EAN/GTIN:
     8718692432123
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen bis 250 kg
plattformwagen
Matador Superhund Verstellbarer, flacher Transportwagen Plattform aus 2-Lagen-Sandwich-Kunststoff (ABS / TPS) Mit profilierter Antirutschmatte Ergonomische Naturgummihandgriffe - entsprechend der Hand geformt 6 pannensichere Reifen (geschäumtes Polyurethan) Griffe an den Seiten zum Anheben und Positionieren (können auch für die Befestigung von Spannbändern genutzt werden) Stecköffnungen für zusätzliche Sicherungsbügel Montiert Tragkraft = 250 kg Ladefläche Breite = 640 mm Lenkrollen Anzahl = Bockrollen Anzahl =
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Lenkrollen Anzahl:
- Stk.
Ladefläche Breite:
640 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
370.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
29.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,27*
€ 938,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,20*
€ 926,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,70*
€ 888,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,70*
€ 857,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,39*
€ 807,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.