Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbox klein 808US grau-weiß (350 x 240 x 200 mm) 447513-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447513-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12516
EAN/GTIN:
     8718692432741
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Abfallbox klein 808US grau-weiß (350 x 240 x 200 mm) Abfallbox aus festem Polyethylen Abnehmbare Abfallbox für HX-Etagenwagen Widersteht Temperaturen von +70 ºC bis -40 ºC Höhe = 200 mm Breite = 240 mm Ladeflächen Anzahl = 1 Ladefläche Breite = 240 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächen Anzahl:
1
Breite:
240 mm
Höhe:
200 mm
Ladefläche Breite:
240 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik, plattformwagen, standard-mülleimer grau, Zubehör für Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.