Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matodor Profi-Baustellenschubkarre (ergonomisch), 4-lagiger 447534-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447534-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     13725
EAN/GTIN:
     8718692435186
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Matodor Profi-Baustellenschubkarre (ergonomisch), 4-lagiger Luftreifen Ovale Stahlmulde 80 Liter Blechstärke: 1,2 mm Massive Stahlringeinlage verleiht der Mulde zusätzliche Stabilität + Stahlrohr Frontstrebe Ergonomisch durch höher gelegte Handgriffe (610 mm) 4-lagiger Luftreifen Stahlfelge mit beidseitig abgedichtetem Kugellager Ergonomische Naturgummihandgriffe mit Handschutz - entsprechend der Hand geformt Lackiert in grauer widerstandsfähiger Pulverbeschichtung (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich) Ovalrohr - leichter und stärker Montiert Tragkraft = 200 kg Höhe = 620 mm Breite = 590 mm Schaufel Breite = Schaufel Tiefe =
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Höhe:
620 mm
Schaufel Breite:
- mm
Schaufel Tiefe:
- mm
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
590.00 mm
DEPTH GRO:
1450.00 mm
WEIGHT GRO:
16.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,39*
€ 248,65*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 205,41*
€ 249,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.