Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 12m², isoliert, mit H 447681-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447681-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2222300104
EAN/GTIN:
     4055091276977
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 12m², isoliert, mit Holzfußboden, Maße außen 3050x4340x2405 mm, Einzelflügeltür, mittig im Modul Die isolierte FLADAFI® Materialcontainer-Kombination bietet perfekten Schutz für temperaturempfindliche Güter in Ihrem Materiallager. Kombinieren Sie mehrere Materialcontainer-Einheiten, können Sie in kurzer Zeit einen stabilen sowie langfristig optimal isolierten Lagerraum schaffen. Schnell isolierte Lagerfläche schaffen Für die Lagerung temperaturempfindlicher Güter Isolierte Lagerfläche in Containerbauweise mit schneller Verfügbarkeit Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen, umweltfreundlichem wassergetriebenen Polyurethan-Hartschaum Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl für lange Lebensdauer Individuelle Wahl von Türposition und Türgrößen Sicherheits-Profilzylinderschloss mit Alu-Drückergarnitur Wahlweise isolierter vollverzinkter Stahlrahmenboden oder stabiler Holzfußboden ohne Isolierung Prüffähiger, standortbezogener statischer Nachweis Vormontierte Anlieferung, auf Wunsch mit Endmontage TÜV-gütegeprüft GS-Zeichen, CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 Hergestellt in Deutschland Außenmaß Höhe = 2,405 mm Außenmaß Breite = 3,050 mm Außenmaß Tiefe = 4,340 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 2800 mm Innenmaß Tiefe = 4040 mm Schneelast max. = 100 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = liniertes Blech verzinkt kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002 Türanschlag = rechts Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1180 mm Schloss Typ = Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss Belüftung = nein Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 1053 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Außenmaß Höhe:
2405 mm
Außenmaß Breite:
3050 mm
Außenmaß Tiefe:
4340 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
1053 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
2800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
4040 mm
Schloss Typ:
Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss
Schneelast max.:
100 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1180 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
liniertes Blech\;verzinkt\;kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002\;
HEIGHT GRO:
2405.00 mm
WIDTH GRO:
3050.00 mm
DEPTH GRO:
4340.00 mm
WEIGHT GRO:
1053.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.516,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.749,30*
€ 12.791,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.695,31*
€ 12.727,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.587,34*
€ 12.598,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.551,35*
€ 12.556,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.516,30*
€ 12.514,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.