Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 29m², isoliert, mit i 447751-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447751-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2223510710
EAN/GTIN:
     4055091279411
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 29m², isoliert, mit isoliertem Boden, Maße außen 5080x6520x2465 mm, Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung), mittig in Stirnseite, Zusatztür Die isolierte FLADAFI® Materialcontainer-Kombination bietet perfekten Schutz für temperaturempfindliche Güter in Ihrem Materiallager. Kombinieren Sie mehrere Materialcontainer-Einheiten, können Sie in kurzer Zeit einen stabilen sowie langfristig optimal isolierten Lagerraum schaffen. Schnell isolierte Lagerfläche schaffen Für die Lagerung temperaturempfindlicher Güter Isolierte Lagerfläche in Containerbauweise mit schneller Verfügbarkeit Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen, umweltfreundlichem wassergetriebenen Polyurethan-Hartschaum Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl für lange Lebensdauer Individuelle Wahl von Türposition und Türgrößen Sicherheits-Profilzylinderschloss mit Alu-Drückergarnitur Wahlweise isolierter vollverzinkter Stahlrahmenboden oder stabiler Holzfußboden ohne Isolierung Prüffähiger, standortbezogener statischer Nachweis Vormontierte Lieferung, auf Wunsch mit Endmontage TÜV-gütegeprüft GS-Zeichen, CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 Hergestellt in Deutschland Außenmaß Höhe = 2,465 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 6,520 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 4890 mm Innenmaß Tiefe = 6150 mm Schneelast max. = 100 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = liniertes Blech verzinkt kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002 Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1840 mm Schloss Typ = Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur Belüftung = nein Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 3263 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Außenmaß Höhe:
2465 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
6520 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
3263 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
4890 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
6150 mm
Schloss Typ:
Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
Schneelast max.:
100 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1840 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Wände Material:
liniertes Blech\;verzinkt\;kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002\;
HEIGHT GRO:
2465.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
6520.00 mm
WEIGHT GRO:
3263.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.871,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.283,56*
€ 28.897,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.145,92*
€ 28.733,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.871,60*
€ 28.407,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.