Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1350 WGK, verzinkt, montiert 447763-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447763-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F319480103
EAN/GTIN:
     4055091279534
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
gefahrstoffcontainer
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1350 WGK, verzinkt, montiert, Innen- und Außenaufstellung, Maße außen 4050x2170x2300 mm, Einzelflügeltür, mittig in 2 m Seite, Lagerfläche 8 m² Der verzinkte SAFE Tank Gefahrstoffcontainer WGK mit Zulassung des DIBt dient dem fachgerechten Lagern wassergefährdender, nicht brennbarer Stoffe. Mobil als Entnahme- oder Sammelstelle einsetzbar, überzeugt der Container vor allem durch befahrbare und herausnehmbare Roste mit 1.000 kg/m² Tragfähigkeit. Rundum Spritzschutzbleche Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech Flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1.000 kg/m² Gitterroste befahrbar und herausnehmbar Gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt ) Standortbezogene prüffähige Statik Komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen Zertifizierte Qualität: CE-Kennzeichnung Fertig montiert und direkt einsatzbereit Lagerfläche = 8 m² Container Lagerung = WGK 1-3 Außenmaß Höhe = 2300 mm Außenmaß Breite = 4050 mm Außenmaß Tiefe = 2170 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 3970 mm Innenmaß Tiefe = 2000 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Tür Typ = Einzelflügeltür Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1270 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Windlast auf Wand max. = 0,59 kN/m² Anlieferung = montiert Eigengewicht = 1010 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2300 mm
Außenmaß Breite:
4050 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Eigengewicht:
1010 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
3970 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Lagerfläche:
8 m²
Container Lagerung:
WGK 1-3
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
1270 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Einzelflügeltür
Windlast auf Wand max.:
0.59 kN/m²
HEIGHT GRO:
2300.00 mm
WIDTH GRO:
4050.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
1010.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.762,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.177,01*
€ 7.350,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.092,62*
€ 7.250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.875,76*
€ 6.992,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.783,92*
€ 6.882,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.762,60*
€ 6.857,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.