Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1000 KTC WGK, isoliert, monti 447773-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447773-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8853960301
EAN/GTIN:
     4055091279855
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1000 KTC WGK, isoliert, montiert, kunststoffbeschichtet RAL9002, Maße außen 3050x2170x2560 mm, Doppelflügeltür, mittig in Breitseite, Lagerfläche 5 m² Der SAFE Tank Gefahrstoffcontainer WGK mit Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum dient dem fachgerechten Lagern wassergefährdender, nicht brennbarer Stoffe in frostgeschützter Umgebung. Mobil als Entnahme- oder Sammelstelle einsetzbar, überzeugt der Container vor allem durch befahrbare und herausnehmbare Roste mit 1.000 kg/m² Tragfähigkeit. Mit Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum für frostgeschütztes Lagern Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech Flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1.000 kg/m² Gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt ) Standortbezogene prüffähige Statik Komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen Zertifizierte Qualität: CE-Kennzeichnung Lagerfläche = 5 m² Container Lagerung = WGK 1-3 Außenmaß Höhe = 2560 mm Außenmaß Breite = 3050 mm Außenmaß Tiefe = 2170 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 2800 mm Innenmaß Tiefe = 1890 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Wärmeisolierung = ja Wärmedämmungswert = 0,47 W/m²k Tür Typ = Doppelflügeltür (symmetrische Teilung) Türanschlag = mittig Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 2400 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Windlast auf Wand max. = 0,59 kN/m² Anlieferung = montiert Eigengewicht = 890 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2560 mm
Außenmaß Breite:
3050 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Eigengewicht:
890 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
2800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
1890 mm
Lagerfläche:
5 m²
Container Lagerung:
WGK 1-3
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
2400 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Türanschlag:
mittig
Tür Typ:
Doppelflügeltür (symmetrische Teilung)
Wärmedämmungswert:
0.47 W/m²k
Wärmeisolierung:
ja
Windlast auf Wand max.:
0.59 kN/m²
HEIGHT GRO:
2560.00 mm
WIDTH GRO:
3050.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
890.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.121,60*
€ 9.558,60*
Frei Haus
ab € 11.387,28*
€ 11.849,74*
€ 4,95*
ab € 11.727,12*
€ 12.191,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.558,60*
€ 11.374,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.485,07*
€ 11.287,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.224,75*
€ 10.977,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.121,60*
€ 10.854,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.