Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1350 WGK, isoliert, montiert 447781-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447781-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8850890203
EAN/GTIN:
     4055091280011
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1350 WGK, isoliert, montiert, kunststoffbeschichtet RAL 9002, Maße außen 4050x2170x2510 mm, Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung), mittig in Stirnseite, Lagerfläche 7 m² Der SAFE Tank Gefahrstoffcontainer WGK mit Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum dient dem fachgerechten Lagern wassergefährdender, nicht brennbarer Stoffe in frostgeschützter Umgebung. Mobil als Entnahme- oder Sammelstelle einsetzbar, überzeugt der Container vor allem durch befahrbare und herausnehmbare Roste mit 1.000 kg/m² Tragfähigkeit. Mit Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum für frostgeschütztes Lagern Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech Flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1.000 kg/m² Gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt ) Standortbezogene prüffähige Statik Komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen Zertifizierte Qualität: CE-Kennzeichnung Lagerfläche = 7 m² Container Lagerung = WGK 1-3 Außenmaß Höhe = 2510 mm Außenmaß Breite = 4050 mm Außenmaß Tiefe = 2170 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 3840 mm Innenmaß Tiefe = 1890 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Wärmeisolierung = ja Wärmedämmungswert = 0,47 W/m²k Tür Typ = Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung) Türanschlag = mittig Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1840 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Windlast auf Wand max. = 0,59 kN/m² Anlieferung = montiert Eigengewicht = 1160 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2510 mm
Außenmaß Breite:
4050 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Eigengewicht:
1160 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
3840 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
1890 mm
Lagerfläche:
7 m²
Container Lagerung:
WGK 1-3
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
1840 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Türanschlag:
mittig
Tür Typ:
Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung)
Wärmedämmungswert:
0.47 W/m²k
Wärmeisolierung:
ja
Windlast auf Wand max.:
0.59 kN/m²
HEIGHT GRO:
2510.00 mm
WIDTH GRO:
4050.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
1160.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstofflagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.205,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.403,89*
€ 12.380,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.367,76*
€ 12.337,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.259,36*
€ 12.208,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.223,23*
€ 12.165,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.205,34*
€ 12.144,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.