Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1700 WGK, isoliert, montiert 447788-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447788-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8850820710
EAN/GTIN:
     4055091280158
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1700 WGK, isoliert, montiert, kunststoffbeschichtet RAL 9002, Maße außen 5080x2170x2520 mm, Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung), mittig in Breitseite, Zusatztür, Lagerfläche 9 m² Isolierter Gefahrstoffcontainer zur Lagerung von wassergefährdenden nicht brennbaren Medien Auffangwanne 3 mm Stahlblech flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m² Gitterroste befahrbar gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) standortbezogene prüffähige Statik komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen CE Kennzeichnung zertifizierte Qualtiät. Lagerfläche = 9 m² Container Lagerung = WGK 1-3 Außenmaß Höhe = 2520 mm Außenmaß Breite = 5080 mm Außenmaß Tiefe = 2170 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 4800 mm Innenmaß Tiefe = 1890 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Wärmeisolierung = ja Wärmedämmungswert = 0,47 W/m²k Tür Typ = Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung) mit Zusatztür Türanschlag = mittig Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1840 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Windlast auf Wand max. = 0,59 kN/m² Anlieferung = montiert Eigengewicht = 1450 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2520 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Eigengewicht:
1450 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
4800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
1890 mm
Lagerfläche:
9 m²
Container Lagerung:
WGK 1-3
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
1840 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Türanschlag:
mittig
Tür Typ:
Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung)\;mit Zusatztür\;
Wärmedämmungswert:
0.47 W/m²k
Wärmeisolierung:
ja
Windlast auf Wand max.:
0.59 kN/m²
HEIGHT GRO:
2520.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
1450.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.597,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.067,66*
€ 15.550,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.949,89*
€ 15.410,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.681,59*
€ 15.091,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.597,97*
€ 14.991,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.