Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 4000 WGK 1-3, ver 447821-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447821-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F319850301
EAN/GTIN:
     4055091271705
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
gefahrstoffcontainer
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 4000 WGK 1-3, verzinkt, vormontiert, Maße außen 5080x4340x2300 mm, Doppelflügeltür, mittig in der langen Seite, Lagerfläche 21 m² Gefahrstofflager nach WHG verzinkte Ausführung bestehend aus zwei Einzel-Gefahrstoffcontainereinheiten schnell erstellt zertifizierte geprüfte Qualität. Lagerfläche = 21 m² Container Lagerung = WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = Außenmaß Höhe = 2,300 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 4,340 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 5000 mm Innenmaß Tiefe = 4200 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Tür Typ = Doppelflügeltür (symmetrische Teilung) Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 2750 mm Schneelast max. = 110 kg/m² Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 2370 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Außenmaß Höhe:
2300 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
4340 mm
Eigengewicht:
2370 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
5000 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
4200 mm
Lagerfläche:
21 m²
Container Lagerung:
WGK 1-3
Schneelast max.:
110 kg/m²
Tür Breite:
2750 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Tür Typ:
Doppelflügeltür (symmetrische Teilung)
Auffangwanne Volumen:
2 x 1.480 l
HEIGHT GRO:
2300.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
4340.00 mm
WEIGHT GRO:
2370.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.364,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.851,46*
€ 15.293,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.731,08*
€ 15.149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.456,23*
€ 14.822,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.364,66*
€ 14.713,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.