Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1700 ALG, isoliert, Außenaufs 447897-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447897-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8850620103
EAN/GTIN:
     4055091275093
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1700 ALG, isoliert, Außenaufstellung, komplett montiert, kunststoffbeschichtet RAL 9002, Maße außen 5380x2170x2520 mm, Einzelflügeltür, mittig in Stirnseite, Lagerfläche 9 m² Der SAFE Tank Gefahrstoffcontainer ALG ermöglicht in seiner isolierter Ausführung die besonders temperatur- und feuchtigkeitsgeschützte Lagerung wassergefährdender Stoffe in z. B. Tankcontainern. Zur Verwahrungssicherheit dienen auch die verschweißten Böden mit verzinkter Auffangwanne, eine Dauerbelüftung und eine geprüfte Standsicherheit mit bauaufsichtlicher Zulassung. Isolierung schützt vor Temperatureinflüssen und Kondenswasserbildung Sichere Lagerung durch Dauerbelüftung mit explosionsgeschütztem Ventilator Feuchtigkeits- und Nässeschutz: Gefahstofflager nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) Zur aktiven oder passiven Lagerung brennbarer und nicht brennbarer Medien Flüssigkeitsdicht verschweißte Böden mit verzinkter Aufwangwanne Diebstahlschutz: Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss Korrosionsschutz: verzinkte Oberfläche Gitterroste belastbar bis: 1.000 kg/m² Befahrbare Gitterroste Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen Für den Außenbereich Schnell installiert: montierte Anlieferung CE- Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis gemäß Eurocode 3 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) Lagerfläche = 9 m² Container Lagerung = aktiv GHS 1-3 WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = 1,480 l Außenmaß Höhe = 2520 mm Außenmaß Breite = 5380 mm Außenmaß Tiefe = 2170 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 4800 mm Innenmaß Tiefe = 1890 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren/brennbaren wassergefährdenden, entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2520 mm
Außenmaß Breite:
5380 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Eigengewicht:
1480 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren\/brennbaren wassergefährdenden\, entzündbaren\, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden
Innenmaß Breite:
4800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
1890 mm
Lagerfläche:
9 m²
Container Lagerung:
aktiv\;GHS 1-3\;WGK 1-3 \;
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
1180 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Einzelflügeltür
Auffangwanne Volumen:
1480 l
HEIGHT GRO:
2520.00 mm
WIDTH GRO:
5380.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
1480.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstofflagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13.684,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.684,72*
€ 16.284,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.599,91*
€ 16.183,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.313,05*
€ 15.842,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.220,13*
€ 15.731,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.