Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 3000 ECO 447979-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447979-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F11119440103
EAN/GTIN:
     4055091278650
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
gefahrstoffcontainer
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 3000 ECO, energieeffizient durch bedarfsgerechte Lüftersteuerung, Maße außen 3350x6520x2310 mm, Einzelflügeltür, seitlich in 6 m Seite, Lagerfläche 18 m² Gefahrstoffcontainer nach WHG temporäre Lüftung passive/aktive Lagerung brennbarer und nicht brennbarer Medien rundum Spritzschutzbleche Auffangwanne 3 mm Stahlblech flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m² Gitterroste befahrbar gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) standortbezogene prüffähige Statik komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen CE Kennzeichnung zertifizierte Qualtiät. Lagerfläche = 18 m² Container Lagerung = aktiv temporäre Lüftung GHS 1-3 WGK 1-3 Außenmaß Höhe = 2,310 mm Außenmaß Breite = 3,350 mm Außenmaß Tiefe = 6,520 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 2920 mm Innenmaß Tiefe = 6350 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden, entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Tür Typ = Einzelflügeltür Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1270 mm Schneelast max. = 110 kg/m² Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 2160 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Außenmaß Höhe:
2310 mm
Außenmaß Breite:
3350 mm
Außenmaß Tiefe:
6520 mm
Eigengewicht:
2160 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden\, entzündbaren\, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
2920 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
6350 mm
Lagerfläche:
18 m²
Container Lagerung:
aktiv\;temporäre Lüftung\;GHS 1-3\;WGK 1-3 \;
Schneelast max.:
110 kg/m²
Tür Breite:
1270 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Einzelflügeltür
HEIGHT GRO:
2310.00 mm
WIDTH GRO:
3350.00 mm
DEPTH GRO:
6520.00 mm
WEIGHT GRO:
2160.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.931,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.403,58*
€ 18.330,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.313,74*
€ 18.223,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.013,54*
€ 17.866,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.931,07*
€ 17.767,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.