Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1700 ECO, isoliert 448051-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448051-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F885550620301
EAN/GTIN:
     4055091273914
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 1700 ECO, isoliert, energieeffizient durch bedarfsgerechte Lüftersteuerung, Maße außen 5380x2170x2520 mm, Doppelflügeltür (symmetrische Teilung), mittig in Breitseite, Lagerfläche 9 m² Isolierter Gefahrstoffcontainer nach WHG energiebewusst flexibel einsetzbar individuelle Ausstattung. Lagerfläche = 9 m² Container Lagerung = aktiv temporäre Lüftung GHS 1-3 WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = 1,480 l Außenmaß Höhe = 2,520 mm Außenmaß Breite = 5,380 mm Außenmaß Tiefe = 2,170 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 4800 mm Innenmaß Tiefe = 1890 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden, entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden. Tür Typ = Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung) Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 2400 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Anlieferung = montiert Eigengewicht = 1480 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2520 mm
Außenmaß Breite:
5380 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Eigengewicht:
1480 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von nicht brennbaren wassergefährdenden\, entzündbaren\, leicht entzündbaren und extrem enzündbaren Stoffen in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen\, die am Ort ihrer Lagerung als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Innenmaß Breite:
4800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
1890 mm
Lagerfläche:
9 m²
Container Lagerung:
aktiv\;temporäre Lüftung\;GHS 1-3\;WGK 1-3 \;
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
2400 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Tür Typ:
Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung)
Auffangwanne Volumen:
1480 l
HEIGHT GRO:
2520.00 mm
WIDTH GRO:
5380.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
1480.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.486,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.917,08*
€ 20.131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.829,99*
€ 20.027,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.541,68*
€ 19.684,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.486,47*
€ 19.618,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.