Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer 10m², verzinkt, zerlegt, mit Holz 448231-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448231-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F15200103
EAN/GTIN:
     4055091280349
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer 10m², verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Maße außen 5080x2170x2150 mm, Einzelflügeltür, mittig in Stirnseite Materialcontainer komplett verzinkter Aufbau kostengünstig als Bausatz schnelle Montage CE-Kennzeichnung GS (geprüfte Sicherheit) stabiler Holzfußboden Dach mit integrierten Regenrinnen Made in Germany Außenmaß Höhe = 2,150 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 2,170 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 5000 mm Innenmaß Tiefe = 2000 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech verzinkt Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1270 mm Schloss Typ = Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss Belüftung = nein Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 750 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
750 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
5000 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Schloss Typ:
Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss
Schneelast max.:
220 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1270 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
Trapezblech\;verzinkt\;
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
750.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.097,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.441,17*
€ 4.094,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.387,04*
€ 4.030,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.227,01*
€ 3.840,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.148,31*
€ 3.746,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.097,42*
€ 3.685,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.