Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer 10m², verzinkt, zerlegt, mit Holz 448234-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448234-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F15200301
EAN/GTIN:
     4055091280400
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer 10m², verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Maße außen 5080x2170x2150 mm, Doppelflügeltür, mittig in Breitseite Materialcontainer komplett verzinkter Aufbau kostengünstig als Bausatz schnelle Montage CE-Kennzeichnung GS (geprüfte Sicherheit) stabiler Holzfußboden Dach mit integrierten Regenrinnen Made in Germany Außenmaß Höhe = 2,150 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 2,170 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 5000 mm Innenmaß Tiefe = 2000 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech verzinkt Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 2750 mm Schloss Typ = Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur Belüftung = nein Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 750 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
750 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
5000 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Schloss Typ:
Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
Schneelast max.:
220 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
2750 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Wände Material:
Trapezblech\;verzinkt\;
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
750.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.420,06*
€ 3.781,76*
Lager 4445
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.423,77*
€ 3.785,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.830,71*
€ 4.193,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.785,33*
€ 4.504,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.728,49*
€ 4.436,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.564,86*
€ 4.242,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.486,71*
€ 4.149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.423,77*
€ 4.074,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.