Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer 8m², isoliert, mit isoliertem Bod 448280-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448280-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2221410103
EAN/GTIN:
     4055091272726
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer 8m², isoliert, mit isoliertem Boden, Maße außen 4050x2170x2500 mm, Einzelflügeltür, mittig in Stirnseite Der isolierte FLADAFI® Materialcontainer ist optimal, um Ihre temperaturanfälligen Güter zuverlässig und sicher zu lagern. Mit Auswahlmöglichkeiten bezüglich Boden und Tür sowie einem umfangreichen Zubehörprogramm können Sie einen individuellen und vielseitig nutzbaren Lagerort erschaffen. Isolierte Lagerfläche in Containerbauweise mit schneller Verfügbarkeit Für die Lagerung temperaturempfindlicher Güter Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen, Isolierung aus umweltfreundlichem wassergetriebenen Polyurethan-Hartschaum Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl für lange Lebensdauer Individuelle Wahl von Türposition und Türgrößen je nach Containergröße Sicherheits-Profilzylinderschloss mit Alu-Drückergarnitur Natürlich belüfteter Unterboden mit vollverzinktem Stahlbodenrahmen Wahlweise isolierter vollverzinkter Stahlrahmenboden oder stabiler Holzfußboden ohne Isolierung Prüffähiger, standortbezogener statischer Nachweis Einfacher Standortwechsel durch Kranverladevorrichtung, Kranösen, Stapler Komplett montierte Anlieferung TÜV-gütegeprüft GS-Zeichen, CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 Hergestellt in Deutschland Umfangreiches Zubehör für individuelle Ausstattung erhältlich Außenmaß Höhe = 2,500 mm Außenmaß Breite = 4,050 mm Außenmaß Tiefe = 2,170 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 3840 mm Innenmaß Tiefe = 1890 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = liniertes Blech verzinkt kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002 Türanschlag = rechts Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1180 mm Schloss Typ = Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss Belüftung = nein Anlieferung = montiert Eigengewicht = 871 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
4050 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
871 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
3840 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
1890 mm
Schloss Typ:
Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss
Schneelast max.:
220 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1180 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
liniertes Blech\;verzinkt\;kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002\;
HEIGHT GRO:
2500.00 mm
WIDTH GRO:
4050.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
871.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.458,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.882,74*
€ 9.380,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.813,64*
€ 9.298,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.561,47*
€ 8.998,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.458,18*
€ 8.875,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.